Beli screen mesh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASAHI Y Strainers
    Mulai

    Rp1.099.900

    ASAHI Y Strainers
    Deskripsi:
    Polyvinyl chloride or PVC Y strainers are made from a nontoxic, lightweight thermoplastic resistant to ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, many corrosive inorganic chemicals, and temperatures up to 140°F. These PVC Y strainers protect pumps, control valves, and other process equipment from contaminants in commercial and industrial applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142501
    • Micron Rating (micron): 840
    • Screen Material: PVC
    • Screen Mesh Size (mesh): 20
    • Strainer Type: Mesh
    • Sub Brand: Asahi
  2. GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
  3. Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Deskripsi:
    Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 1
  4. GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Mulai

    Rp539.900

    GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Deskripsi:
    Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
  5. GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp199.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 6
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (m): 1
  6. GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Hole size (mm): 11.7
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 2
    • Micron Rating: 11700
    • Thickness (mm): 1
    • Width (m): 1
  7. Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.43
    • Size (m): 1x30
    • Hole (mm): 2.75
    • Material: Stainless Steel 201
  8. Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Deskripsi:
    Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015
    atribut:
    • Wire Material: Galvanized
  9. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  10. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  11. SKF Tapered Roller Bearing J2 Type Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp189.900

    SKF Tapered Roller Bearing J2 Type Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
    atribut:
    • Coating: Without
    • Number of Rows: 1
    • Bore Type: Cylindrical
    • Sealing: Without
    • Cage: Sheet metal
    • Bearing Part: Complete bearing
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: No
    • Relubrication Feature: Without
  12. CLEVER Nylon Mesh
    Mulai

    Rp3.499.900

    CLEVER Nylon Mesh
    Deskripsi:
    -Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor use
    atribut:
    • Material: Nylon
  13. PETSCREEN Door and Window Replacement Screen
    Mulai

    Rp3.899.900

    PETSCREEN Door and Window Replacement Screen
    Deskripsi:
    PetScreen Door and Window Screens are tear and puncture-resistant to help prevent damage by dogs and cats. Made from vinyl-coated polyester, they have excellent outward visibility and are not harmful to pets. Ideal for high-traffic areas such as patios and porch enclosures as well as windows and doors.
    atribut:
    • UNSPSC: 30171614
    • Color: Gray
    • Length (ft): 50
    • Mesh Size: 17x10
    • Mesh Size Range: Medium
    • Screen Material: Vinyl Coated Polyester
    • Wire Dia. (inch): 0.025
  14. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  15. Non Brand White Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand White Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Weight (kg): 5
    • Length (m): 10
    • Material: Steel
    • Height (m): 1
Daftar Harga screen mesh Terbaru October 2026
Non Brand Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)Rp399.900
Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp229.900
ASAHI Y StrainersRp1.099.900
GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)Rp439.900
Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)Rp229.900
GOLDENSEA Wire Mesh WeldedRp539.900
GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304Rp199.900
GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304Rp189.900
Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp2.299.900
Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)